モノタロウ

超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃

超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃 - モノタロウ超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃 - モノタロウ超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃 - モノタロウ超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃 - モノタロウ超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃 - モノタロウ超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃 - モノタロウ超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃 - モノタロウ超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃 - モノタロウ
(10件のレビュー)

安心の国内メーカー製。
AlCrN系コーティング採用で耐摩耗性が向上します。
深リブタイプのため、深彫加工時の工具干渉を避けることが出来ます。

用途深彫加工に。材質超硬刃数2枚刃ねじれ角30θ表面処理AlCrNコーティング内容量1本
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボール半径R(mm)
刃径(Φmm)
首下径(Φmm)
刃長(mm)
首下長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
首角θ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63387528CRNBEM-0.1-2.5-40.10.20.180.142.5504(首下)10
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
63387537CRNBEM-0.25-4-40.250.50.460.344504(首下)10
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
63387546CRNBEM-0.25-5-40.250.50.460.345504(首下)10
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
63387555CRNBEM-0.25-8-40.250.50.460.348504(首下)10
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
63387564CRNBEM-0.25-8-60.250.50.460.348506(首下)15
2,598
2,858(税込)
当日出荷
1年間返品保証
63387573CRNBEM-0.3-6-40.30.60.560.446504(首下)10
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
63387582CRNBEM-0.5-5-40.510.950.745504(首下)10
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
63387598CRNBEM-0.5-6-40.510.950.746504(首下)10
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
63387607CRNBEM-0.5-8-40.510.950.748504(首下)10
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
63387616CRNBEM-0.5-10-40.510.950.7410504(首下)10
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
63387625CRNBEM-0.5-12-40.510.950.7412504(首下)10
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
63387634CRNBEM-0.5-12-60.510.950.7412506(首下)15
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
63387643CRNBEM-0.5-14-40.510.950.7414504(首下)10
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
63387652CRNBEM-0.5-16-40.510.950.7416504(首下)10
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
63387668CRNBEM-0.5-16-60.510.950.7416706(首下)15
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
63387677CRNBEM-0.5-18-40.510.950.7418704(首下)10
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
63387686CRNBEM-0.5-20-40.510.950.7420704(首下)10
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
63387695CRNBEM-0.5-20-60.510.950.7420706(首下)15
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
63387704CRNBEM-0.5-22-60.510.950.7422706(首下)10
3,198
3,518(税込)
当日出荷
1年間返品保証
63387713CRNBEM-1-10-4121.951.410504(首下)10
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
63387722CRNBEM-1-12-4121.951.412504(首下)10
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
63387738CRNBEM-1-16-4121.951.416504(首下)10
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
63387747CRNBEM-1-18-4121.951.418704(首下)10
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
63387756CRNBEM-1-20-4121.951.420704(首下)10
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
63387765CRNBEM-1-20-6121.951.420706(首下)15
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
63387774CRNBEM-1-25-4121.951.425704(首下)10
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
63387783CRNBEM-1-25-6121.951.4251106(首下)15
2,098
2,308(税込)
当日出荷
1年間返品保証
63387792CRNBEM-1-30-4121.951.430704(首下)10
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
63387808CRNBEM-1-30-6121.951.4301106(首下)15
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1年間返品保証
63387817CRNBEM-1-35-6121.951.4351106(首下)15
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1年間返品保証
63387826CRNBEM-1.5-20-61.532.92.620706(首下)10
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
63387835CRNBEM-1.5-25-61.532.92.625706(首下)10
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
63387844CRNBEM-1.5-30-61.532.92.630706(首下)10
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
63387853CRNBEM-1.5-35-61.532.92.635706(首下)10
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
63387862CRNBEM-1.5-40-61.532.92.6401106(首下)10
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
63387878CRNBEM-2-10-6243.85310506(首下)10
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
63387887CRNBEM-2-25-6243.85325706(首下)10
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
63387896CRNBEM-2-30-6243.85330706(首下)10
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
63387905CRNBEM-2-35-6243.853351106(首下)10
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
63387914CRNBEM-3-50-6365.856501106-
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63387652
2024-06-28
用途: フライス加工

問題無しです。樹脂のみの加工ですが結構長く使えます。

対象商品 : 63387713
2024-04-12
用途: 樹脂製品の加工
プロトテック株式会社製造業

問題無く使用しています。耐久性が心配なので 予備にもう1本購入しましたが
普通に使用していれば 問題ありませんでした。

対象商品 : 63387528
2024-04-10
用途: 木工小物雑貨に数ミリメートルの文字を彫刻する
製造業

3D局面に沿って小さな文字を彫刻するのに大変便利。木目によっては引っかかってすぐに折れてしまうのが残念。

対象商品 : 63387625
2021-09-02
用途: 樹脂全般

モノタロウブランドのエンドミルですが、
これで十分です。
安かろう悪かろうなんて物は、存在しません。

対象商品 : 63387853
2021-07-09
用途: 樹脂NC加工
製造業

特に問題なく削れます。深いところを削るのに重宝しています。

対象商品 : 63387582
2020-04-29
用途: 切削作業用
製造業

超硬ビットでお値段がお安かったのでお試しで購入。私の作業(樹脂切削加工)では問題なく使用できました。耐久性はこれからの確認です。

対象商品 : 63387853
2020-06-01
用途: 樹脂加工
製造業

問題なく削れます。もうすこし様子を見て次回も買いたいと思います。

対象商品 : 63387537
2019-10-21
用途: 非金属を使ったモデリング
Tsucky Artistic Factory

細く深いところの加工に使用。
シャンク部が当たらず複雑なものも楽に削れてよい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
1が参考にしています
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする