曜日別特売

JD110V60WG9PN2

JD110V60WG9PN2 - ELPAJD110V60WG9PN2 - ELPA

外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。
クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。
(器具、ソケットは交換必要)
100Vで点灯できるため、ダウントラストが不要です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。

口金G9電圧(V)110クリア全長(mm)43消費電力(W)60バルブ径(Φmm)13寿命約2000時間電球の種類ハロゲン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61084345G-JD05H
オープン
816
898(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする