曜日別特売

蛍光灯ランプ メロウZプライド2

蛍光灯ランプ メロウZプライド2 - 東芝ライテック蛍光灯ランプ メロウZプライド2 - 東芝ライテック蛍光灯ランプ メロウZプライド2 - 東芝ライテック蛍光灯ランプ メロウZプライド2 - 東芝ライテック蛍光灯ランプ メロウZプライド2 - 東芝ライテック蛍光灯ランプ メロウZプライド2 - 東芝ライテック蛍光灯ランプ メロウZプライド2 - 東芝ライテック蛍光灯ランプ メロウZプライド2 - 東芝ライテック
(8件のレビュー)

サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。

口金G10q定格寿命(時間)15000電球の種類蛍光灯
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
光源色
定格ランプ電力(W)
種別
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61084135FCL30EDC/28PDZ-2P1箱(2本)サークライン30形+30形セット昼光色2830形150
オープン
2,754
3,029(税込)
当日出荷
61084144FCL3032EDC-PDZ-2P1箱(2本)サークライン30形+32形セット昼光色28(30形)、30(32形)30形、32形150(30形)、218(32形)
オープン
3,514
3,865(税込)
当日出荷
61084153FCL3040EDC-PDZ-2P1箱(2本)サークライン30形+40形セット昼光色28(30形)、38(40形)30形、40形150(30形)、275(40形)
オープン
4,083
4,491(税込)
3日以内出荷
61084162FCL3240EDC-PDZ-2P1箱(2本)サークライン32形+40形セット昼光色30(32形)、38(40形)32形、40形218(32形)、275(40形)
オープン
4,558
5,014(税込)
13日以内出荷
61084178FCL30EDC/28PDZ1本-昼光色2830形150
オープン
1,803
1,983(税込)
当日出荷
61084187FCL30ENC/28PDZ1本-昼白色2830形150
オープン
1,803
1,983(税込)
当日出荷
61084196FCL30EX-L/28PDZ1本-電球色2830形150
オープン
1,803
1,983(税込)
当日出荷
61084205FCL32EDC/30PDZ1本-昼光色3032形218
オープン
2,468
2,715(税込)
当日出荷
61084214FCL32ENC/30PDZ1本-昼白色3032形218
オープン
2,468
2,715(税込)
当日出荷
61084223FCL32EX-L/30PDZ1本-電球色3032形218
オープン
2,468
2,715(税込)
当日出荷
61084232FCL40EDC/38PDZ1本-昼光色3840形275
オープン
2,943
3,237(税込)
当日出荷
61084248FCL40ENC/38PDZ1本-昼白色3840形275
オープン
2,848
3,133(税込)
当日出荷
61084257FCL40EX-L/38PDZ1本-電球色3840形275
オープン
2,848
3,133(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61084135
2024-02-02
用途: 建物共用部の電気交換
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

建物共用部の電気交換の時、安価な値段で簡単に取付けできるので助かっています。

対象商品 : 61084135
2022-08-17
用途: 台所照明に

寿命が短いような気がします。まあ値段が安いので許容範囲かなあ。

対象商品 : 61084223
2021-01-22
用途: 部屋の電球に
卸売・小売業

このタイプが2つついている電気にとりつけました。明るさ十分です。

対象商品 : 61084162
2020-10-23
用途: 倉庫作業時
建設業・工事業

2種類の品物パックで非常に嬉しです。
今後も再注文いたします。

対象商品 : 61084162
2020-09-06
用途: 自宅の照明切れたので
サービス業

電気店が閉まった時間に、蛍光灯が切れて急いで注文して翌日には届いたので良かったです。

対象商品 : 61084187
2020-05-16
用途: 蛍光灯が点灯しなくなったため交換
製造業

優し色合いの昼白色です。2.5倍長持ちするのかこれから楽しみです。

対象商品 : 61084135
2018-03-03
用途: 自宅の照明
教育・研究機関

30年度(あるいはこの3月31日?)に白熱電灯が生産終了となることを聞いて、蛍光灯も慌てて購入した。おそらく、これで今後20年ぐらいは大丈夫でしょう。これまで使っている蛍光管は、いつ替えたか(あるいは30年前の新築以降)全く記憶がない(白熱電球は5、6年に1灯くらい替えているが)等が、それだけ長持ちしたことになる。なぜこのような愚かな政策を取るのか、全く理解できないが、今後とも、十分満足して、利用して行くつもりです。

4が参考にしています
対象商品 : 61084135
2020-11-07
用途: タンカー船の船内(船橋・各船室・食堂・賄室等)で使用。
三協海運株式会社運輸・通信業

航海中の振動、エンジンの振動、波による船体動揺等にも強くて長持ちする。色々使ったがコスト面を考えてもこれが1番かな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする