曜日別特売

1ポケット 再生PP(2・4・30穴共用)

1ポケット 再生PP(2・4・30穴共用) - PLUS(プラス)[文具]1ポケット 再生PP(2・4・30穴共用) - PLUS(プラス)[文具]1ポケット 再生PP(2・4・30穴共用) - PLUS(プラス)[文具]1ポケット 再生PP(2・4・30穴共用) - PLUS(プラス)[文具]1ポケット 再生PP(2・4・30穴共用) - PLUS(プラス)[文具]1ポケット 再生PP(2・4・30穴共用) - PLUS(プラス)[文具]1ポケット 再生PP(2・4・30穴共用) - PLUS(プラス)[文具]1ポケット 再生PP(2・4・30穴共用) - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

便利に使える透明色の1ポケットタイプ、ファイルの差替えリフィール。
カタログ、パンフレット、雑誌、新聞の切り抜き、A4サイズの書類保管に。
大事な書類もしっかり保存、両面印刷物などの収納に最適な中紙なしタイプ。
とじ穴部に補強テープを入れ、耐久性をアップ
ポケット部分は再生100%PP使用。

サイズA4-S材質ポリプロピレン(PP)エンボスタイプ厚さ(mm)0.06寸法(縦×横)(mm)ポケット内径:300×215、リフィール:302×233グリーン購入法適合内容量1袋(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61083672RE-441RW-100P(87200)
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61083672
2022-06-13
用途: 切り抜きや捨てられない紙資料の整理
サービス業

紙の滑りが良く、とても使いやすいです。価格の割には、丈夫そうなので、安心しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする