TAKIGEN(タキゲン)
角型1号取手(P=87)
角型デザインで各種機器にマッチします。
用途
計測機器・通信機器
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
ばね座金・六角ナット
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
00001
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61091397
A-1
¥
603
¥
663
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください