曜日別特売

取手2型(P=102)

取手2型(P=102) - TAKIGEN(タキゲン)取手2型(P=102) - TAKIGEN(タキゲン)取手2型(P=102) - TAKIGEN(タキゲン)取手2型(P=102) - TAKIGEN(タキゲン)取手2型(P=102) - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

耐塩・絶縁性が優れています。

用途計測機器・通信機器寸法L1(mm)122寸法L2(mm)18寸法W(mm)10寸法P(mm)102寸法L3(mm)10寸法H1(mm)30寸法H2(mm)8内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
標準色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61091442A-3-1亜鉛合金(ZDC)-
519
571(税込)
当日出荷
61091467AP-3-1-BlackPC:ABSアロイブラック
101
111(税込)
当日出荷
61091476AP-3-1-GrayPC:ABSアロイグレー
101
111(税込)
当日出荷
※掲載している画像と本体色が異なります。本体色については商品情報をご確認ください。61091485AP-3-1-IvoryPC:ABSアロイアイボリー
101
111(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61091467
2024-02-26
用途: 机の引き出しの取手の交換
卸売・小売業

机の引き出しの取手が壊れた為、サイズの合う取手を探していましたが、丁度良いものが見つかりました。価格が安かったのですが、品質は良いもので、満足度が高いです。尚、ネジが付いていない為、別途準備が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする