トランク取手

トランク取手 - TAKIGEN(タキゲン)トランク取手 - TAKIGEN(タキゲン)トランク取手 - TAKIGEN(タキゲン)トランク取手 - TAKIGEN(タキゲン)
(2件のレビュー)
用途計測機器・小型コンテナ材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61091668A-6-110601416.583103M5475505432951011.6
571
628(税込)
当日出荷
61091677A-6-29491316.57687M446949.5473085921.2
456
502(税込)
4日以内出荷
返品不可
61091686A-6-37421113.57181M446445.5462876821.2
318
350(税込)
当日出荷
61091695A-6-464010104962M3350-291559700.8
267
294(税込)
当日出荷
61091704A-6-15-A---------------
794
873(税込)
当日出荷
61091713A-6-15-B---------------
426
469(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61091704
2025-11-25
用途: 製品の構成部品として
製造業

成形、仕上げなど安定のクオリティーなので助かります

対象商品 : 61091686
2021-07-31
用途: 工具収納箱製作

非常にコストパフォーマンスに優れている商品であり、しかも耐久性も十分あり使い勝手のいい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする