TAKIGEN(タキゲン)
平面取手
用途
計測機器・通信機器
材質
亜鉛合金(ZDC)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
表面仕上げ
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61091722
A-9-1
125
クロムめっき(MZCr)
00052
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
61091738
A-9-2
80
クロムめっき(MZCr)
00053
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
61091747
A-9-3
75
クロムめっき(MZCr)
00054
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
61094477
A-109-1
60
サチライトクロムめっき(MZCr)
00969
¥
957
¥
1,053
(税込)
当日出荷
61094486
A-109-2
50
サチライトクロムめっき(MZCr)
00970
¥
911
¥
1,002
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61094495
A-109-3
40
サチライトクロムめっき(MZCr)
00971
¥
867
¥
954
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください