TAKIGEN(タキゲン)
ラインハンドル2型
左右兼用型
用途
配分電盤・制御盤
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
大ナット・ビスセット
適合板厚(mm)
2.5
寸法W2(mm)
27
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法P(mm)
寸法H1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61091774
A-16-1
110
93
34
14.5
34
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
61091783
A-16-2
85
74
30
12
30、22
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください