TAKIGEN(タキゲン)
リング型ハンドル
使用しないときリングは倒れ突起しません。
用途
小型扉・計測機器の小扉
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
70
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
推奨締付トルク(N・m)
0.75
タキゲンコード
00067
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61091792
A-17
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください