曜日別特売

小判型ハンドル

小判型ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)小判型ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)小判型ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)小判型ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)小判型ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

左右兼用型

用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)1.5表面仕上げクロムめっき(MZCr)内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61091835A-19-1-1(#0200)443.52.56037234
2,298
2,528(税込)
当日出荷
61091844A-19-1-2443.52.56037234
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
61091853A-19-2-1(TAK60)35335030203.5
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
61091862A-19-2-1(#0200)35335030203.5
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
61091878A-19-2-235335030203.5
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
62795592A-19-1-1(TAK60)443.52.56037234
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61091878
2023-06-01
用途: マンション受水槽点検口扉の取っ手交換
丸池株式会社

画像の品番610918621A-19-2-1(#0200)72は鍵付き商品です。
販売しているこの商品品番61091878A-19-2-2 73は鍵無し商品です。画像は鍵無しに変更するべきである。商品説明文を読み比べたが、付属品欄のキー2本と質量(g)140と110の違い。購入希望者は、品番が不明であれば画像の姿と現物の各サイズから入る。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。代表画像で登録させていただいております。商品情報を見ていただく様、お願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする