TAKIGEN(タキゲン)
平面ハンドル止め金用樹脂キャップ
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
用途
配電盤・分電盤・制御盤・振動機器
材質
ポリアセタール(POM)
標準色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61092036
AC-25-AB-1C
03980
3.2
¥
35
¥
39
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61092045
AC-25-AB-2C
04259
2.3
¥
35
¥
39
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください