曜日別特売

止め金AC-25-E用樹脂キャップ(E-2用)

止め金AC-25-E用樹脂キャップ(E-2用) - TAKIGEN(タキゲン)止め金AC-25-E用樹脂キャップ(E-2用) - TAKIGEN(タキゲン)

塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止

用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器材質ポリアセタール(POM)質量(g)5寸法W1(mm)25.2寸法W2(mm)25標準色ブラック寸法t1(mm)3.3寸法t2(mm)2.4タキゲンコード04001内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61092203AC-25-E-2C
40
44(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする