TAKIGEN(タキゲン)
止め金AC-25-E用樹脂キャップ(E-4・14用)
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
用途
配電盤・分電盤・制御盤・振動機器
材質
ポリアセタール(POM)
質量(g)
5
寸法W1(mm)
24.2
寸法W2(mm)
24
標準色
ブラック
寸法t1(mm)
2.3
寸法t2(mm)
2.4
タキゲンコード
04003
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61092228
AC-25-E-4C
¥
40
¥
44
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください