曜日別特売

ロッド棒用樹脂キャップ(Φ8用)

ロッド棒用樹脂キャップ(Φ8用) - TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒用樹脂キャップ(Φ8用) - TAKIGEN(タキゲン)

塗装面の保護とガタつき防止
振動によるビビリ音の防止
塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。

用途キュービクル・配電盤材質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)1.8寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)10標準色ブラック適合径(Φmm)(ロッド棒)8タキゲンコード01649内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61092273AC-25-G-8
23
25(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする