TAKIGEN(タキゲン)
ロッド棒キャップ(Φ8用)
耐熱温度は約80℃
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
ロッド棒にワンタッチで装着できます。
ロッド棒に加工を施す必要がありません。
用途
制御盤・配電盤など
材質
エラストマー
質量(g)
0.9
寸法D1(Φmm)
8
寸法D2(Φmm)
10
標準色
ホワイト
タキゲンコード
04496
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61092298
AC-25-GE-8
¥
23
¥
25
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください