曜日別特売

ロッド棒キャップ(Φ10用)

ロッド棒キャップ(Φ10用) - TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒キャップ(Φ10用) - TAKIGEN(タキゲン)

耐熱温度は約80℃
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
ロッド棒にワンタッチで装着できます。
ロッド棒に加工を施す必要がありません。

用途制御盤・配電盤など材質エラストマー質量(g)1.2寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)12標準色ホワイトタキゲンコード04497内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61092307AC-25-GE-10
23
25(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする