TAKIGEN(タキゲン)
ロッド棒用ワンタッチ樹脂キャップ(Φ8)
ロッド棒にワンタッチで装着できます。
ロッド棒を加工する必要はありません。
塗装面の保護とガタつきを防止します。
振動によるビビリ音を防止します。
用途
キュービクル・配電盤
材質
アウターキャップ:ポリアセタール(POM)、インナーキャップ:エラストマー
寸法L(mm)
16
寸法D1(Φmm)
13
寸法D2(Φmm)
8
寸法D3(Φmm)
10
寸法D4(Φmm)
7.4
適合径(Φmm)
ロッド棒:8
適合シャフト径(Φmm)
6、8、10
タキゲンコード
04218
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61092334
AC-25-GU-8
¥
68
¥
75
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください