TAKIGEN(タキゲン)
ロッドリンク(□10穴)
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
55
寸法W(mm)
10
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
21172
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61092395
AC-25-L-1
¥
155
¥
171
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください