TAKIGEN(タキゲン)
ロッド棒ガイド(Φ10用)
用途
ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
寸法D(Φmm)
10.5
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
20075
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61092465
AC-25-P-1
¥
144
¥
158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください