TAKIGEN(タキゲン)
クイックブッシュ(Φ4用)Black
ロッドを簡単に接続できるブッシュです。
振動にもはずれません。
材質
ポリアミド6(PA6)
質量(g)
2
適合板厚(mm)
3~4.5
取付穴径(Φmm)
6.5
標準色
ブラック
適合ロッド径(Φmm)
4
タキゲンコード
01676
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法H5(mm)
寸法H6(mm)
寸法L(mm)
寸法R(mm)
寸法W(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61092526
AC-25-Q-4
8
8.5
3.5
4.5
10
11
23.2
1
9
¥
23
¥
25
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください