クイックブッシュ(Φ10用)White

クイックブッシュ(Φ10用)White - TAKIGEN(タキゲン)クイックブッシュ(Φ10用)White - TAKIGEN(タキゲン)

ロッドを簡単に接続できるブッシュです。
振動にもはずれません。

材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)2~2.5取付穴径(Φmm)12.7標準色ホワイト適合ロッド径(Φmm)10タキゲンコード01947内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法H5(mm)
寸法H6(mm)
寸法L(mm)
寸法R(mm)
寸法W(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61092535AC-25-Q-1115.512.57.52.5151738216
28
31(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする