TAKIGEN(タキゲン)
ロッド棒(Φ8×L850)
(1件のレビュー)
付属品
リベット・ワッシャー
寸法L(mm)
850
寸法d1(Φmm)
8
寸法d2(Φmm)
4.2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61092605
AC-25-R-2
圧延棒鋼(SS400)
21084
¥
462
¥
508
(税込)
3日以内出荷
61101556
AC-1025-R-2
ステンレス鋼棒(SUS304)
03159
¥
1,016
¥
1,118
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください