TAKIGEN(タキゲン)
ロッド棒(Φ4×L450)
付属品
リベット・ワッシャー
寸法L(mm)
450
寸法d1(Φmm)
4
寸法d2(Φmm)
4.2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61092623
AC-25-R-4
圧延棒鋼(SS400)
21565
¥
170
¥
187
(税込)
当日出荷
61101574
AC-1025-R-4
ステンレス鋼棒(SUS304)
03161
¥
264
¥
290
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください