曜日別特売

ロッド棒(Φ10×L1200)

ロッド棒(Φ10×L1200) - TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ10×L1200) - TAKIGEN(タキゲン)
付属品リベット・ワッシャー寸法L(mm)1200寸法d1(Φmm)10寸法d2(Φmm)4.2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
材質
表面仕上げ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61092632AC-25-R-1121086圧延棒鋼(SS400)亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
878
966(税込)
4日以内出荷
返品不可
61101583AC-1025-R-1103162ステンレス鋼棒(SUS304)-
1,968
2,165(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする