TAKIGEN(タキゲン)
ロッド棒(Φ8×L1200)
付属品
リベット・ワッシャー
寸法L(mm)
1200
寸法d1(Φmm)
8
寸法d2(Φmm)
4.2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61092648
AC-25-R-12
圧延棒鋼(SS400)
21087
¥
630
¥
693
(税込)
7日以内出荷
61101592
AC-1025-R-12
ステンレス鋼棒(SUS304)
03163
¥
1,335
¥
1,469
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください