曜日別特売

ロッド棒用ラッチ錠(ラッチ側)

ロッド棒用ラッチ錠(ラッチ側) - TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒用ラッチ錠(ラッチ側) - TAKIGEN(タキゲン)

ステンレス製で耐食性に優れています。
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。
密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。
扉の締付けが簡単に行えます。
筺体に傷がつきません。

用途シェルター・キュービクルなどの強力密閉材質ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部:快削黄銅棒(C3602BD)表面仕上げラッチ部:ニッケルめっき(MBNi)、バフ研磨(AC-1025-RR・RR-E)タキゲンコード01975内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61092745AC-25-RD
1,427
1,570(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする