曜日別特売

ロッドガイド(Φ6用)

ロッドガイド(Φ6用) - TAKIGEN(タキゲン)ロッドガイド(Φ6用) - TAKIGEN(タキゲン)

ロッド棒ガイドに装着することにより、滑りが良くなり作動時の異音がなくなります。
ワンタッチで脱着ができ、ロッド棒を挿入することにより外れなくなります。
出張りが少ないため、筐体と扉との隙間にも取付けできます。

用途ロッド棒用ガイド材質ポリアミド6(PA6)質量(g)0.25寸法H(mm)9寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8.4寸法D3(Φmm)6.8取付穴径(Φmm)9標準色ホワイト最大適合板厚(mm)3.2タキゲンコード04197内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61092772AC-25-RG-3
25
28(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする