TAKIGEN(タキゲン)
ロッド棒(両端穴径Φ4.2)
付属品
リベット・ワッシャー
材質
圧延棒鋼(SS400)
寸法d1(Φmm)
8
寸法d2(Φmm)
4.2
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61092833
AC-25-RW-8-1300A
1300
04491
¥
734
¥
807
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62795784
AC-25-RW-8-1000A
1000
04490
¥
586
¥
645
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください