TAKIGEN(タキゲン)
28mmストローク用止め金(□8穴)
ハンドルの回転角度60°でロッド棒のストロークが28mm得られます。
用途
キュービクル・配分電盤・制御盤
質量(g)
68
寸法L(mm)
80
寸法W(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
板厚(mm)
表面仕上げ
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61092858
AC-25-S-12
冷間圧延鋼板(SPCC)
3.2
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
01679
¥
144
¥
158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61101644
AC-1025-S-12
ステンレス鋼板(SUS304)
3
バレル研磨
01577
¥
393
¥
432
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください