曜日別特売

ステンレス スペーサー(□10穴、t0.5)

ステンレス スペーサー(□10穴、t0.5) - TAKIGEN(タキゲン)
用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。材質ステンレス鋼板(SUS304)寸法t(mm)0.5寸法D(Φmm)22.5寸法W(mm)10表面仕上げ生地タキゲンコード03202内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61092955AC-25-W-6 ステンレス
27
30(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする