TAKIGEN(タキゲン)
ワイヤージョイント
ワイヤーを簡単に接続できるジョイントです。
材質
割ピン:軟鋼線材(SWRM)
材質(ピン)
一般構造用圧延鋼材(SS)
材質(ワッシャー)
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
01981
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61092964
AC-25-YJ
¥
114
¥
125
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください