曜日別特売

笹型ハンドル

笹型ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)笹型ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)

左右兼用型

用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット表面仕上げクロムめっき(MZCr)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61092973A-26-132398.5710413.518
1,198
1,318(税込)
当日出荷
61092982A-26-2303887931317
1,198
1,318(税込)
当日出荷
61092998A-26-32527756811.516
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする