TAKIGEN(タキゲン)
L型ハンドル
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
シャッター付き錠前を使用
A-33-1と取付け寸法に互換性があります。
左右兼用型
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
キー2本、大ナット、ビスセット
最大適合板厚(mm)
1.6
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
鍵
200
タキゲンコード
04450
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61093174
A-34-1-1
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください