TAKIGEN(タキゲン)
ローレットつまみ(M6×L10)
用途
配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法M
M6
付属品
S.W.・ナット
種類
丸形
寸法L1(mm)
19
寸法D1(Φmm)
22
寸法L2(mm)
11
寸法L3(mm)
9
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M6
取付長(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
質量(g)
寸法D2(Φmm)
表面仕上げ
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61093208
A-38
快削黄銅棒(C3602BD)
40
10
本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)
137
¥
368
¥
405
(税込)
当日出荷
61093217
AP-38-1-Black
ABS樹脂
9
11
取付部:ニッケルめっき(MBNi)
1366
¥
304
¥
334
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください