TAKIGEN(タキゲン)
ローレットつまみ(M4×L10)
用途
配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法M
M4
付属品
S.W.・ナット
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
3
種類
丸形
寸法L1(mm)
12
寸法D1(Φmm)
15
寸法D2(Φmm)
8
寸法L2(mm)
8
寸法L3(mm)
2
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M4
表面仕上げ
取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)
10
タキゲンコード
1368
材質(取付部)
快削黄銅棒(C3604BD)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61093235
AP-38-3-Black
¥
260
¥
286
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください