小型ローレットつまみ(首下25×M6雄ねじ)

小型ローレットつまみ(首下25×M6雄ねじ) - TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(首下25×M6雄ねじ) - TAKIGEN(タキゲン)

首下全ねじの小型ローレットつまみ

用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM6材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)35種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)13取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)取付長(mm)25タキゲンコード881材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61093278A-40-4
368
405(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする