TAKIGEN(タキゲン)
小型ローレットつまみ(首下25×M8雄ねじ)
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途
配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法M
M8
材質(本体)
快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)
43
種類
丸形
寸法L1(mm)
25
寸法D1(Φmm)
20
寸法D2(Φmm)
14
寸法L2(mm)
13
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M8
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)
取付長(mm)
25
タキゲンコード
882
材質(取付部)
快削黄銅棒(C3602BD)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61093287
A-40-5
¥
410
¥
451
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください