曜日別特売

小型ローレットつまみ(M4雌ねじ)

小型ローレットつまみ(M4雌ねじ) - TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M4雌ねじ) - TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M4雌ねじ) - TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M4雌ねじ) - TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M4雌ねじ) - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM4種類丸形寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10寸法L3(mm)6取付部めねじねじの呼びM4取付長(mm)6材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
質量(g)
特性
表面仕上げ
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61093296A-40-11快削黄銅棒(C3602BD)12首下全ねじの小型ローレットつまみ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)1636
153
168(税込)
当日出荷
61093402AP-40-11-BlackABS樹脂3ソフトな使用感とカラー調和が得られます。取付部:ニッケルめっき(MBNi)1638
139
153(税込)
当日出荷
※掲載画像の色とは異なります。商品情報をご確認の上ご購入ください。61093418AP-40-11-IvoryABS樹脂3ソフトな使用感とカラー調和が得られます。取付部:ニッケルめっき(MBNi)3314
139
153(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61093296
2021-04-19
用途: ギターサドルに流用

ちゃんとローレットがきってあり、かつ、厚みもあって、音が、力づよく、固めにギターTopに、つたわるみたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする