TAKIGEN(タキゲン)
小型ローレットつまみ(M5雌ねじ)
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途
配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法M
M5
材質(本体)
快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)
12
種類
丸形
寸法D1(Φmm)
16
寸法D2(Φmm)
11
寸法L2(mm)
10
寸法L3(mm)
6
取付部
めねじ
ねじの呼び
M5
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)
取付長(mm)
6
タキゲンコード
1934
材質(取付部)
快削黄銅棒(C3602BD)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61093314
A-40-13
¥
153
¥
168
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください