TAKIGEN(タキゲン)
小型ローレットつまみ(M6雌ねじ)
寸法M
M6
種類
丸形
寸法L1(mm)
12
寸法D1(Φmm)
20
寸法D2(Φmm)
14
寸法L3(mm)
8
取付部
めねじ
ねじの呼び
M6
取付長(mm)
8
材質(取付部)
快削黄銅棒(C3602BD)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
質量(g)
寸法L2(mm)
特性
表面仕上げ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61093323
A-40-14
快削黄銅棒(C3602BD)
22
13
首下全ねじの小型ローレットつまみ
本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)
¥
180
¥
198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61093436
AP-40-14-Black
ABS樹脂
8
12
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
取付部:ニッケルめっき(MBNi)
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62796177
AP-40-14-Ivory
ABS樹脂
8
12
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
取付部:ニッケルめっき(MBNi)
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください