TAKIGEN(タキゲン)
小型ローレットつまみ(M4雄ねじL=20)
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途
配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法M
M4
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
5
種類
丸形
寸法L1(mm)
20
寸法D1(Φmm)
16
寸法D2(Φmm)
9
寸法L2(mm)
10
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M4
表面仕上げ
取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)
20
材質(取付部)
快削黄銅棒(C3602BD)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準色
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61093332
AP-40-1-Black
ブラック
1442
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
61093348
AP-40-1-Ivory
アイボリー
3309
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください