曜日別特売

小型ローレットつまみ(M3雄ねじL=20)

小型ローレットつまみ(M3雄ねじL=20) - TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M3雄ねじL=20) - TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M3雄ねじL=20) - TAKIGEN(タキゲン)

ソフトな使用感とカラー調和が得られます。

材質(本体)ABS樹脂質量(g)2種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)6.4寸法L2(mm)8取付部おねじ(段付)表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)20材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M
標準色
ねじの呼び
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61093357AP-40-2-BlackM3ブラックM51443
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
62796116AP-40-2-IvoryM3アイボリーM33310
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする