TAKIGEN(タキゲン)
小型ローレットつまみ(M5雄ねじL=20)
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途
配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法M
M5
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
7
種類
丸形
寸法L1(mm)
20
寸法D1(Φmm)
16
寸法D2(Φmm)
10
寸法L2(mm)
10
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M5
表面仕上げ
取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)
20
材質(取付部)
快削黄銅棒(C3602BD)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準色
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61093366
AP-40-3-Black
ブラック
1444
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
61093375
AP-40-3-Ivory
アイボリー
3311
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください