TAKIGEN(タキゲン)
小型ローレットつまみ(M6雄ねじL=25)
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
寸法M
M6
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
12
種類
丸形
寸法L1(mm)
25
寸法D1(Φmm)
20
寸法D2(Φmm)
13
寸法L2(mm)
12
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M6
表面仕上げ
取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)
25
材質(取付部)
快削黄銅棒(C3602BD)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準色
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61093384
AP-40-4-Black
ブラック
1445
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62796125
AP-40-4-Ivory
アイボリー
3312
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください