小型ローレットつまみ(M8雄ねじL=25)

小型ローレットつまみ(M8雄ねじL=25) - TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M8雄ねじL=25) - TAKIGEN(タキゲン)

ソフトな使用感とカラー調和が得られます。

用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM8材質(本体)ABS樹脂質量(g)21種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)13寸法L2(mm)12取付部おねじ(段付)標準色ブラックねじの呼びM8表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)25タキゲンコード1446材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61093393AP-40-5-Black
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする