曜日別特売

スリム取手

スリム取手 - TAKIGEN(タキゲン)スリム取手 - TAKIGEN(タキゲン)スリム取手 - TAKIGEN(タキゲン)スリム取手 - TAKIGEN(タキゲン)

取付けは表と裏両面からねじ止めできます。
キャップは取付け後にセットしてください。

用途各種ショーケース・通信機器内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
材質(本体)
表面仕上げ
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61093463A-41-G-20-亜鉛合金(ZDC)本体:クロムめっき(MZCr)00901
1,474
1,621(税込)
4日以内出荷
返品不可
62796195A-41-G-25本体/亜鉛合金(ZDC)、キャップ/ABS樹脂(ブラック)-本体/クロムめっき(MZCr)00883
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
62796204A-41-G-30本体/亜鉛合金(ZDC)、キャップ/ABS樹脂(ブラック)-本体/クロムめっき(MZCr)00884
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
62796213A-41-G-35本体/亜鉛合金(ZDC)、キャップ/ABS樹脂(ブラック)-本体/クロムめっき(MZCr)00885
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする