曜日別特売

オーバル取手(P=100)

オーバル取手(P=100) - TAKIGEN(タキゲン)オーバル取手(P=100) - TAKIGEN(タキゲン)

表面はサテンコート塗装で美しい外観を呈しています。
取手断面が楕円のため安定性があり握りやすく手にソフトです。

用途工作機械・事務機器・OA機器・オーディオ機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)160寸法L(mm)117寸法P(mm)100標準色ブラック表面仕上げ焼付塗装タキゲンコード01476内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61093472A-41-L-10
2,836
3,120(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする