TAKIGEN(タキゲン)
オーバル取手(P=200)
表面はサテンコート塗装で美しい外観を呈しています。
取手断面が楕円のため安定性があり握りやすく手にソフトです。
用途
工作機械・事務機器・OA機器・オーディオ機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
250
寸法L(mm)
217
寸法P(mm)
200
標準色
ブラック
表面仕上げ
焼付塗装
タキゲンコード
01478
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61093497
A-41-L-20
¥
3,627
¥
3,990
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください