ショーケース取手(P=300)

ショーケース取手(P=300) - TAKIGEN(タキゲン)ショーケース取手(P=300) - TAKIGEN(タキゲン)

取付けは表と裏両面からねじ止めできます。
キャップは取付け後にセットしてください。

用途各種ショーケース・通信機器材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)425材質(キャップ)ABS樹脂表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)タキゲンコード01987内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61093524A-41-R-30
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする